Legrand - SHAVER 230V / 120-230V WITH EARTH CONNECTOR CHAMPAGNE - 572764


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme seul
mode de pose - encastré
tension nominale valeur basse - 120 V
tension nominale valeur haute - 230 V
couleur - titane
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971906075
Réf. Sonepar
00001190607
Réf. Fournisseur
572764
Réf. Commerciale
Legrand
composition:
mécanisme seul
mode de pose:
encastré
tension nominale valeur basse:
120 V
tension nominale valeur haute:
230 V
couleur:
titane
nombre de modules (construction modulaire):
3
avec volet de protection:
Non
tension commutable:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
150 mm
profondeur d'appareil:
52.5 mm
avec boîte d'encastrement:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
50 mm