Legrand - Socle pour cartouche à couteau taille 1 - 1P à minirupteur - 250A - 019949

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - NH1
nombre de pôles - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
finition du cavalier - Oui
mécanisme de pivotement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060199494
Réf. Sonepar
00001019949
Réf. Fournisseur
019949
Marque
Legrand
taille (DIN):
NH1
nombre de pôles:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
250 A
finition du cavalier:
Oui
mécanisme de pivotement:
Non
Socle 1P à minirupteur 10A 250V~ pour cartouche à couteau à percuteur avec signalisation "présence et fusion cartouche" taille 1 - intensité nominale 250A pour fixation à vis ou sur rail, raccordement M10 et serrage à ressort
Les Atouts de l'article:
Socle pour cartouches à couteaux à percuteur avec signalisation ''présence et fusion cartouche'' 1P à minirupteur 10A - 250 V~ - In 160A - Raccordement M10 Taille 1 Base en matière plastique auto-extinguible - Serrage à ressort Conforme aux normes NFC 60-200-2 et IEC 60269-2
Les Atouts de l'article:
Socle pour cartouches à couteaux à percuteur avec signalisation ''présence et fusion cartouche'' 1P à minirupteur 10A - 250 V~ - In 160A - Raccordement M10 Taille 1 Base en matière plastique auto-extinguible - Serrage à ressort Conforme aux normes NFC 60-200-2 et IEC 60269-2


