Legrand - Sonde Mosaic pour thermostat modulaire reference 003840 - 2 modules - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
type d'alimentation électrique - sans
raccordement - 2-fils intégral
avec récepteur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010957767235
Réf. Sonepar
00001076723
Réf. Fournisseur
076723
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
encastré
couleur
blanc
type d'alimentation électrique
sans
raccordement
2-fils intégral
avec récepteur
Oui
capteur externe
Non
présence d'une résistance anticipatrice
sans
caractéristique de réglage
autre
nombre de sorties chauffage
0
nombre de sorties refroidissement
0
différence ajustable
Non
température affichée
Non
avec indication du bruit
Non
type de capteur
capteur de résistance
nombre de modules (construction modulaire)
2
avec affichage
Non
avec raccord d’eau
Non
tension max. contacts
250 V
indice de protection (IP)
IP41
antidéflagration
Non
numéro RAL
9003
hauteur
45 mm
largeur
45 mm
profondeur
38.5 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Sonde Mosaic pour thermostat modulaire référence 003840 - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie
Les Atouts de l'article:
Blanc RAL9003 finition brillante Connexion par bornes à vis (1x2,5mm²) Sonde Mosaic à raccorder au thermostat modulaire référence 003840 - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.