Legrand - Sortie de cable Mosaic - 2 modules - anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
capacité des bornes - sans
technique de raccordement - sans borne
couleur - anthracite
adapté à la classe de protection (IP) - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3414970961150
Réf. Sonepar
00001096115
Réf. Fournisseur
079150
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
encastré
capacité des bornes
sans
technique de raccordement
sans borne
couleur
anthracite
adapté à la classe de protection (IP)
autre
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
20 mm
Sortie de câbles Mosaic 2 modules avec serre-câbles pour câble Ø12mm maximum et Ø4mm minimum finition anthracite - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie
Les Atouts de l'article:
Avec serre câble
Pour câbles Diamètre mini 4mm , Diamètre maxi 12mm
Noir Mat RAL 9017
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.