Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Legrand - Sortie de cables Niloe - finition Pur

Legrand - Sortie de cables Niloe - finition Pur

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • capacité des bornes - sans

  • technique de raccordement - sans borne

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3245066643953

Réf. Sonepar

00001664395

Réf. Fournisseur

664395

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose

encastré

capacité des bornes

sans

technique de raccordement

sans borne

couleur

blanc

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

numéro RAL (équivalent)

9003

Sortie de câbles Niloé, livrée avec support et enjoliveur blanc - à équiper de plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Niloé - prises de courant doubles, sorties de câble et obturateur- Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports- A équiper de plaques- Montage des mécanismes en encastré ou en saillie- Fixation à vis et à griffes avec accessoire griffe réf. 6 650 99 ou 6 650 97- Livrés avec coques de protection de chantier