Legrand - Sous-ensemble bloc voyant lum Osmoz raccordement par borne ressort 230V rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 195.5...264.5 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - rouge
transfo intégré - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060231316
Réf. Sonepar
00001023131
Réf. Fournisseur
023131
Réf. Commerciale
Legrand
douille
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
195.5...264.5 V
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
rouge
transfo intégré
Non
avec résistance série intégrée
Oui
source lumineuse fournie
Oui
avec diode intégrée
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
195.5...264.5 V
type de tension d'actionnement
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement par borne à ressort
type de fixation
fixation frontale
Sous-ensemble bloc pour voyant lumineux Osmoz raccordement par borne ressort 230V~ - rouge - bloc étrier 1 poste - IP20 - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de l'article:
Sous-ensemble bloc pour voyant lumineux Osmoz composable
Bloc étrier 1 poste - Rouge - 230V~
Bloc de contact avec étrier assemblé
IP20
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables