Legrand - Support bornier 12 modules XL3HP 630 - 2SFMH12

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support bornier 12 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 325 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972491969

Réf. Sonepar

00001249196

Réf. Fournisseur

2SFMH12

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

rail de montage

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

matériau:

métal

largeur:

325 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

90 mm

couleur:

gris

Support bornier horizontal réglable pour coffret et armoire de distribution XL³HP 630 12 modules - livré avec un rail DIN et support de montage

Les Atouts de l'article:

Support de montage pour bornier comprenant : jeu de rail DIN métallique et 2 équerres de montage Réglable en profondeur et en angle à l'aide de vis Fourni avec vis