Legrand - Support de fixation murale articulee 300 avec butee -pour pupitre Atlantic axis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 178 mm
hauteur - 204 mm
profondeur - 135 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060357634
Réf. Sonepar
00001035763
Réf. Fournisseur
035763
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
matériau
métal
largeur
178 mm
hauteur
204 mm
profondeur
135 mm
couleur
blanc
numéro RAL
7035
Support de fixation murale articulée rotation 300° en fonte d'aluminium avec butée pour suspension de pupitre de commande Atlantic axis ou de coffrets Atlantic pour la réalisation d'ensembles suspendus sur bras articulé - 2,090kg
Les Atouts de l'article:
Support de fixation pour suspension pupitre de commande Atlantic axis
Pour réalisation d'ensembles suspendus sur bras articulé - Permet également la suspension de coffrets Atlantic
En fonte d'aluminium - Fixation murale articulée - Rotation 300° avec butée
Poids 2,090kg
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables