Legrand - Support plaque encastre 2 postes montage horizontal-vertical Plexo anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - anthracite
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971879980
Réf. Sonepar
00001187998
Réf. Fournisseur
069607L
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités
2
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
anthracite
nombre d'unités, horizontales
2
nombre d'unités, verticales
1
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7016
transparent
Non
avec volet de protection
Non
type de fixation
fixation à vis
largeur
156 mm
hauteur
85 mm
profondeur
43.5 mm
Support plaque étanche pour montage horizontal ou vertical en encastré avec boîte d'encastrement 2 postes de fonctions Plexo - anthracite
Les Atouts de l'article:
Support encastré sur lequel sont installés les produits livrés en mode composable
IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
2 postes
Anthracite
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables