Legrand - Suppresseurs de tension transitoire bobine CTX3 100V a 125V alternatif-continu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - varistance
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 100...125 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 100...125 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
avec affichage LED - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3414970410375
Réf. Sonepar
00001041037
Réf. Fournisseur
416896
Réf. Commerciale
Legrand
fonction
varistance
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
100...125 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
100...125 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec affichage LED
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
100...125 V
Suppresseur de tension transitoire CTX³ pour absorption de la surtension provenant de la bobine du contacteur (varistances) - 100V à 125V alternatif ou continu
Les Atouts de l'article:
Suppresseur de tension transitoire CTX³
100V~ et = - 125V~ et =
Absorbe la surtension provenant de la bobine du contacteur (varistances)
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables