Legrand - Switch 19pouces Ethernet PoE LCS² 10 ports RJ45 (8 ports PoE+) 1Gb manageable - 033490


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 10
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre de fentes de module - 1
gérable - Oui
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971717060
Réf. Sonepar
00001171706
Réf. Fournisseur
033490
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
10
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre de fentes de module:
1
gérable:
Oui
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports PoE:
8
nombre d'autres ports:
3
puissance max. PoE:
130 W
couche 2:
Oui
couche 3:
Oui
hauteur:
44 mm
largeur:
220 mm
profondeur:
240 mm
Les Atouts de l'article:
10 ports RJ45 (8 ports PoE+) - 1 Gigabit manageable - Alimentation 130W
Avec injecteur PoE et PoE+ EndSpan (norme IEEE 802.3af et 802.3at)
Livré avec alimentation
Switch 19pouces Ethernet PoE LCS²
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables