Legrand - Tableau d'alarme de Type 4 Radio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Oui
alimentation de secours intégrée - Oui
convient pour un usage domotique - Non
interface externe - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414972516464
Réf. Sonepar
00001251646
Réf. Fournisseur
140570
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
montage en saillie
liaison radio
Oui
alimentation de secours intégrée
Oui
convient pour un usage domotique
Non
interface externe
Non
hauteur
230 mm
largeur
165 mm
profondeur
48 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
0
nombre de sorties pour générateur de signal optique
0
avec alimentation électrique
Oui
appeleur automatique intégré
Oui
tension de fonctionnement
230 V
consommation d'électricité
5 mA
adressable
Oui
autonomie
24 h
Tableau d'alarme incendie de Type 4 Radio avec alimentation secourue 230V~ et batterie Ni-MH 8,4V 280mAh référence 386030 à commander - capacité 20 périphériques
Les Atouts de l'article:
Alimentation 230V~secourue avec 1 batterie Ni-MH 8,4V 280mAh référence 386030 Diffuseur sonore interne classe B (90Db à 2m, son AFNOR NFS 32-001) Tableau d'alarme de Type 4 Radio
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables