Legrand - Tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation à pile - 140551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de codes uniques - 0
alimentation de secours intégrée - Non
adressable - Non
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970757173
Réf. Sonepar
00001075721
Réf. Fournisseur
140551
Marque
Legrand
nombre de codes uniques:
0
alimentation de secours intégrée:
Non
adressable:
Non
mode de pose:
montage en saillie
liaison radio:
Non
nombre de groupes de signalisation:
1
convient pour un usage domotique:
Non
interface externe:
Non
hauteur:
200 mm
largeur:
90 mm
profondeur:
61 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
0
nombre de sorties pour générateur de signal optique:
0
avec alimentation électrique:
Non
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
9 V
consommation d'électricité:
0 mA
Les Atouts de l'article:
Tableau d'alarme incendie de type 4 avec alimentation à pile - Classe II - IK07 Consommation :- en veille : 8mA (70mAh par an)- en alarme : 35mA- Dimensions : 200mm x 90mm x 61mm Equipement :- un avertisseur sonore émettant le son normalisé d’évacuation générale NF S 32-001 (90dB à 2m)- un déclencheur manuel à membrane réarmable (DM) intégré pouvant recevoir en option un volet de protection transparent référence 038097 Alimentation :- Soit par pile alcaline 9V de type 6LR61 suivant l’IEC et 1604 A selon l’ANSI (non fournie) - L’usage de la pile alcaline 9V - 600mAh ENERGIZER Ultra+ (522) est recommandé - autonomie estimée : 2 ans + 5 minutes d’alarme- Soit par pile lithium 9V de type 1604 LC selon l’ANSI (non fournie) - L’usage de la pile lithium 9V - 1200mAh ULTRALIFE (référence 043294) est recommandé - autonomie estimée : 5 ans + 5 minutes d’alarme Signal sonore conforme à la norme NF S 32-001, et niveau sonore de 90dBA à 2m - Conforme à la norme NF S 61-936



