Legrand - Tableau repetiteur dexploitation pour CMSI typeB autonomie 72heures IP30 IK07
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de pose - saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971003255
Réf. Sonepar
00001100326
Réf. Fournisseur
140500
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
mode de pose
saillie
Tableau Répétiteur d’Exploitation pour Centralisateur de mise en sécurité incendie typeB alimentation 230V~ autonomie 72 heures IP30 IK07 Classe II - livré sans batterie, prévoir 1 batterie référence 040749
Les Atouts de l'article:
Tableau répétiteur d'exploitation pour Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie type B référence 140509 - Classe II - IP30 – IK07
Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz
Permet le report à distance des informations suivantes :- zone de détection activée- défaut absence secteur TRE- défaut liaison entre le CMSI B et le TRE- défaut ligne diffuseurs sonores- défaut ligne de détection- dérangement général du CMSI B (défaut alimentation du CMSI B, défaut liaison entre le CMSI et le TRE référence 140500- hors service / test général du CMSI B- hors service des contacts auxiliaires- défaut et hors service des lignes DE du CMSI B- alarme- évacuation générale- veille restreinte
Permet de commander les fonctions propres au TRE par boutons poussoirs :- arrêt signaux sonores- test l’ensemble de la signalisation du TRE
Conforme à la norme NF S 61-941 et certifié NF SSI
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables