Legrand - TELECOMMANDE SATI AUTODIAG 6M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non
hauteur - 83 mm
largeur - 67.5 mm
longueur - 108 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060625023
Réf. Sonepar
00001062502
Réf. Fournisseur
062502
Réf. Commerciale
Legrand
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Non
hauteur
83 mm
largeur
67.5 mm
longueur
108 mm
TELECOMMANDE GESTIONNAIRE SATI AUTODIAG 6 MODULES