Legrand - Televariateur pour sources fluorescentes a ballast electronique 1V a 10V -800VA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton pousse et tourne
variation par coupure de début de phase - Non
variation par coupure de fin de phase - Non
type de charge - charge inductive
puissance nominale charge ohmique/résistive - 10...800 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060036584
Réf. Sonepar
00001003658
Réf. Fournisseur
003658
Réf. Commerciale
Legrand
type de commande
bouton pousse et tourne
variation par coupure de début de phase
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
type de charge
charge inductive
puissance nominale charge ohmique/résistive
10...800 W
composition
mécanisme seul
cablage en série
Non
commande auxiliaire possible
Non
mémoire de valeurs de luminosité
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement
Non
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Non
commande radio possible
Non
commande infrarouge possible
Non
mode de pose
saillie
type de fixation
fixation par clic
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
couleur
gris
numéro RAL (équivalent)
7035
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
tension nominale (Un)
230...230 V
fréquence
50...60 Hz
tension de commande
1...10 V
puissance nominale de charge inductive
10...800 VA
largeur d'appareil
36 mm
hauteur d'appareil
83 mm
profondeur d'appareil
66.1 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Télévariateur modulaire fonctionnement autonome pour sources fluorescentes à ballast électronique 1V à 10V - puissance commandable maximum 800VA - 2 modules
Les Atouts de l'article:
2 modules Courant de commande maximum (somme des courants fournis par chaque ballast) : 50mA Puissance commandable maximum : 800VA Télévariateur 230V 50Hz à 60Hz pour sources fluorescentes à ballast électronique 1V à 10V Variation par bouton poussoir simple non lumineux