Legrand - Tete a impulsion non lum affleurante capuchonnee IP67 Osmoz composable - rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - haut
classe de protection (IP), face avant - IP67
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060238117
Réf. Sonepar
00001023811
Réf. Fournisseur
023811
Réf. Commerciale
Legrand
couleur du bouton
rouge
nombre de postes de commande
1
type de lentille
rond
type de bouton
haut
classe de protection (IP), face avant
IP67
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
22.3 mm
hauteur de l'ouverture
22.3 mm
adapté à l'éclairage
Non
avec élément de protection
Non
étiqueté
Non
fonction de commutation encliquetable
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Non
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
autre
Tête à impulsion non lumineuse affleurante capuchonnée IP67 Osmoz composable rouge équipée d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de l'article:
Tête à impulsion non lumineuse Osmoz composable
Affleurant capuchonné- IP67 - Rouge
Equipé d'une bague de serrage
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables