Legrand - Tête à impulsion non lumineuse affleurante IP69 Osmoz composable - jaune - 023804

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - jaune

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060238049

Réf. Sonepar

00001023804

Réf. Fournisseur

023804

Réf. Commerciale

Legrand

couleur du bouton:

jaune

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

22.3 mm

hauteur de l'ouverture:

22.3 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

chrome

Tête à impulsion non lumineuse affleurante IP69 Osmoz composable jaune équipée d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de l'article:

Tête à impulsion non lumineuse Osmoz composable Affleurant - IP69 - Jaune Equipé d'une bague de serrage Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.