Legrand - Thermostat BUS KNX Mosaic pour ventilo-convecteurs livre complet - blanc - 049031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
composition - mécanisme complet avec plaque
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060490317
Réf. Sonepar
00001049031
Réf. Fournisseur
049031
Marque
Legrand
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
sans
composition:
mécanisme complet avec plaque
mode de pose:
encastré
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec commande sur site:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Non
avec affichage LED:
Non
avec affichage:
Oui
nombre d’entrées numériques:
2
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
capteur externe:
Oui
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Non
fonctionnement en parallèle possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP30
couplage au bus inclus:
Oui
Les Atouts de l'article:
Thermostat pour ventilo-convecteurs à systèmes 2 tubes, 2 tubes 2 fils et 4 tubes pour applications de chauffage et/ou de climatisation - Livré complet prêt à installer Permet :- le pilotage des vannes en tout ou rien ou 3 positions et du ventilateur en 3 vitesses- 3 modes de fonctionnement : Confort, Economie et Protection- la sélection automatique ou manuelle des modes de fonctionnement avec ajustement de la température de consigne Tension de fonctionnement 230V~ Livré avec boîte d'encastrement Finition blanc


