Legrand - Thermostat modulaire d'ambiance de tableau avec reglage de 3 a 30C - 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - thermostat
tension assignée (Ue) - 230 V
courant assigné In - 6 A
finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)
plage de réglage de la température - 3...30 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010957038403
Réf. Sonepar
00001003840
Réf. Fournisseur
003840
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
thermostat
tension assignée (Ue)
230 V
courant assigné In
6 A
finition de la fonction de commutation
contact inverseur (NO/NC)
plage de réglage de la température
3...30 °C
mode de pose
autre
avec affichage numérique
Non
Thermostat d'ambiance modulaire avec mesure de la température par l'intermédiaire d'une sonde installée dans le local ou zone à surveiller - réglage de 3°C à 30°C - 1 sortie 6A 250V~ 50Hz à 60Hz - 2 modules
Les Atouts de l'article:
Thermostat d'ambiance modulaire 230V~ - 50Hz à 60Hz avec mesure de la température par l'intermédiaire d'une sonde installée dans le local ou zone à surveiller
1 sortie 6A - 250V~ - μcosφ = 1
Avec contact inverseur : coupure par hausse (exemple : chauffage) ou par baisse de température (exemple : climatisation)
Plage de réglage 3°C à 30°C
2 modules
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables