Legrand - Tiroir optique 1U LCS3 Tres Haute Densite +gestion cordons pour cassettes 8brins
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 144
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Oui
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971553187
Réf. Sonepar
00001155318
Réf. Fournisseur
032190
Réf. Commerciale
Legrand
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
144
type de fibre
multimode 50/125
classe de fibre
OM4
finition APC
Oui
couleur
noir
adapté au nombre de modules d'insertion
16
avec nombre de coupleurs/adaptateurs
0
avec plaque frontale
Oui
avec boîtier
Non
avec pigtails
Non
type de connecteur externe
autre
type de connecteur interne
autre
numéro RAL
9017
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
hauteur
44 mm
largeur
482.6 mm
profondeur
596.7 mm
Tiroir optique modulaire 1U Très Haute Densité, à équiper, avec gestion des cordons en face avant et face arrière pour cassettes 8 brins - capacité maximale 1U (reçoit jusqu'à 18 cassettes 8 brins) : 96 connecteurs LC
Les Atouts de l'article:
Tiroir optique modulaire 1U Très Haute Densité, à équiper, avec gestion des cordons en face avant et face arrière pour cassettes 8 brins
Capacité maximale 1U (reçoit jusqu'à 18 cassettes 8 brins) : 96 connecteurs LC
Profondeur : 595mm
Châssis fixes et modulaires pour réception des cassettes
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables