Legrand - Tiroir optique modulaire LCS3 - gestion cordons face avant - 1U - a equiper
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - autre
finition APC - Non
couleur - noir
adapté au nombre de modules d'insertion - 12
avec plaque frontale - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970962270
Réf. Sonepar
00001096227
Réf. Fournisseur
032151
Réf. Commerciale
Legrand
type de fibre
autre
finition APC
Non
couleur
noir
adapté au nombre de modules d'insertion
12
avec plaque frontale
Oui
avec boîtier
Oui
avec pigtails
Non
numéro RAL
9017
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
hauteur
44 mm
largeur
483 mm
profondeur
260 mm
Tiroir optique modulaire 1U LCS³ très haute densité à équiper avec gestion des cordons face avant pour cassettes 12 brins - châssis fixes et modulaires pour réception des cassettes
Les Atouts de l'article:
Tiroir optique modulaire 1U Très Haute Densité, à équiper, avec gestion des cordons en face avant pour cassettes 12 brins
Capacité maximale 4U (reçoit jusqu'à 48 cassettes) : 576 connecteurs LC
Capacité maximale 2U (reçoit jusqu'à 24 cassettes) : 288 connecteurs LC
Capacité maximale 1U (reçoit jusqu'à 12 cassettes) : 144 connecteurs LC
Châssis fixes et modulaires pour réception des cassettes
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables