Legrand - Transformateur CNOMO TDCE version II - prim 230-400V-sec 115 V ou 230V -630VA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 215...215 V
tension secondaire 1 - 115...115 V
puissance apparente nominale - 630 VA
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060426163
Réf. Sonepar
00001042616
Réf. Fournisseur
042616
Réf. Commerciale
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité
Non
tension primaire 1
215...215 V
tension secondaire 1
115...115 V
puissance apparente nominale
630 VA
indice de protection (IP)
IP20
construit comme un transformateur d'isolement
Oui
construit comme un auto-transformateur
Non
tension primaire 2
230...230 V
tension primaire 3
245...245 V
tension primaire 4
385...385 V
tension primaire 5
400...400 V
tension primaire 6
415...415 V
tension secondaire 2
230...230 V
classe de matériau isolant selon IEC 85
B
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension de court-circuit relative uk
4 %
largeur
183 mm
hauteur
200 mm
profondeur
190 mm
noyau annulaire
Non
adapté à un montage sur platine
Non
adapté à un montage sur rail
Non
Transformateur CNOMO TDCE version II pour circuit de commande - primaire 230V à 400V +/-15V~ et secondaire 115V ou 230V - puissance 630VA - avec un écran électrostatique - conforme à la norme CNOMO E-03 22 210G version janvier 2007
Les Atouts de l'article:
Transformateur CNOMO TDCE version II pour circuit de commande
- Puissance 630VA- PIA à cos ᵠ = 0,5 1400VA- Calibre du disjoncteur de protection du secondaire 3A- Nombre de circuits prévus 3
Primaire 230V-400V +/-15V~ - Secondaire 115V ou 230V~ - 230V par couplage 2x115V~ - Avec un écran électrostatique
Protection secondaire version II : disjoncteur magnéto-thermique courbe C pour 100 et 160VA, courbe D de 250 à 1600VA - Protection circuits d'utilisation : emplacement prévu (sauf 100VA) pour montage par l'utilisateur de disjoncteurs magnéto-thermiques uni + neutre courbe C avec contact auxiliaire inverseur
Conforme à la norme CNOMO E-03 22 210G version janvier 2007 - Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2, 2-4 pour 2x115V et IEC EN 61558-2-6 pour 24V
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables