Legrand - Transformateur courant fermé - barre 65x32mm - rapport trans 600/5 - 8VA - 412136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In - 600 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
puissance apparente nominale secondaire - 8 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970593313
Réf. Sonepar
00001059331
Réf. Fournisseur
412136
Marque
Legrand
modèle:
transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In:
600 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
8 VA
consommation d'énergie:
8 W
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateur de courant monophasé de type fermé - S'associe à un ampèremètre, à un compteur d'énergie ou à une centrale de mesure Se monte sur barre 65x32mm Rapport de transformation : 600/5 - Puissance : 8VA - Classe de précision : 0,5% Délivre un courant de 5A au secondaire, proportionnel au courant primaire Raccordement secondaire par bornes, ou par cosse


