Legrand - Transformateur de securite - prim 230-400V-sec 24-48 V - 250VA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
tension primaire 1 - 230...230 V
tension secondaire 1 - 24...24 V
puissance apparente nominale - 250 VA
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060427238
Réf. Sonepar
00001042723
Réf. Fournisseur
042723
Réf. Commerciale
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité
Oui
tension primaire 1
230...230 V
tension secondaire 1
24...24 V
puissance apparente nominale
250 VA
indice de protection (IP)
IP55
construit comme un transformateur d'isolement
Non
construit comme un auto-transformateur
Non
tension primaire 2
400...400 V
tension secondaire 2
48...48 V
classe de matériau isolant selon IEC 85
B
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
5.9 %
largeur
215 mm
hauteur
100 mm
profondeur
122 mm
noyau annulaire
Non
adapté à un montage sur platine
Non
adapté à un montage sur rail
Non
Transformateur de sécurité monophasé IP55 classe II primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 24V~ à 48V~ - puissance 250VA - borne primaire câble souple 4mm² et borne secondaire câble souple section 4mm² - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Les Atouts de l'article:
Transformateur monophasé de sécurité
- Puissance 250VA- Borne primaire câble souple : 4mm²- Borne secondaire câble souple section 4mm²
Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 24V~-48V~
IP55 - Classe II
Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables