Legrand - Transformateur de separation des circuits - prim 230-400V-sec 115-230V -1000VA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 230...230 V
tension secondaire 1 - 115...115 V
puissance apparente nominale - 1000 VA
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060425166
Réf. Sonepar
00001042516
Réf. Fournisseur
042516
Réf. Commerciale
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité
Non
tension primaire 1
230...230 V
tension secondaire 1
115...115 V
puissance apparente nominale
1000 VA
indice de protection (IP)
IP55
construit comme un transformateur d'isolement
Oui
construit comme un auto-transformateur
Non
tension primaire 2
400...400 V
tension secondaire 2
230...230 V
classe de matériau isolant selon IEC 85
B
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
2.8 %
largeur
270 mm
hauteur
150 mm
profondeur
190 mm
noyau annulaire
Non
adapté à un montage sur platine
Non
adapté à un montage sur rail
Non
Transformateur de séparation des circuits monophasé IP55 classe II primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - 1000VA - conforme à la norme IEC EN 61558-2-4
Les Atouts de l'article:
Transformateur monophasé de séparation des circuits
- Puissance 1000VA- Borne primaire câble souple 4mm²- Borne secondaire câble souple section 16mm²
Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 115V~-230V~
IP55 - Classe II
Conforme à la norme IEC EN 61558-2-4
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables