Legrand - Traverse de montage gaine à câbles interne XL3HP 630 - 2PRVI

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Traverse de montage gaine à câbles interne XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • adapté à la largeur de boîtier - 250 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 175 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972436656

Réf. Sonepar

00001243665

Réf. Fournisseur

2PRVI

Marque

Legrand

modèle:

profil

adapté à la largeur de boîtier:

250 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

matériau:

métal

largeur:

175 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

28 mm

couleur:

gris

Traverse pour gaine à câbles interne pour installation de platine, support de jeux de barre et accessoires XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Traverse pour gaines à câbles internes XL³HP630 12 modules Perforé pour fixation des clips-écrous Fixation sur montants fonctionnels Acier galvanisé

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.