Legrand - Tube a fluorescence TL 6W haute luminosite bloc autonome d'eclairage de securite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 6 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 240 lm
température de couleur - 4100 K
longueur - 226 mm
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060609405
Réf. Sonepar
00001060940
Réf. Fournisseur
060940
Réf. Commerciale
Legrand
puissance de la source lumineuse
6 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
240 lm
température de couleur
4100 K
longueur
226 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
40 lm/W
couleur de la lumière
4100
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube
16 mm
Diamètre de l'anneau
16 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
360 °
couleur
autre
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Oui
lampe à spectre intégral
Oui
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
B
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
durée de vie nominale moyenne
5000 h
Tube à fluorescence haute luminosité TL 6W pour bloc autonome d'éclairage de sécurité
Les Atouts de l'article:
Tube à fluorescence
TL 6W - Haute luminosité
Pour bloc autonome d'éclairage de sécurité
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables