Legrand - Va-et-vient 10AX et poussoir 6A NO-NF 250V Niloe - finition Pur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage 2 - va-et-vient
nombre total de prises - 0
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - encastré
nombre de prises commutables - 0
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245066647098
Réf. Sonepar
00001664709
Réf. Fournisseur
664709
Réf. Commerciale
Legrand
garnissage 2
va-et-vient
nombre total de prises
0
type de commande
bascule/bouton
mode de pose
encastré
nombre de prises commutables
0
sens de montage
horizontal
type de fixation
fixation à griffes/vis
avec éclairage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP31
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
largeur d'appareil
75.8 mm
hauteur d'appareil
75.8 mm
profondeur d'appareil
34 mm
Va-et-vient 10AX et poussoir 6A NO-NF 250V~ Niloé fixation à vis, livré avec support et enjoliveur blanc - à équiper de plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Niloé - poussoirs- Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports- A équiper de plaques- Montage des mécanismes en encastré ou en saillie- Fixation à vis et à griffes avec accessoires griffe réf. 6 650 99 ou 6 650 97- Livrés avec coques de protection de chantier