Legrand - Variateur Céliane 300W avec enjoliveur blanc - 200959


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - autre
type de charge - universel
mode de pose - support de module
tension nominale (Un) - 240...240 V
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245062009593
Réf. Sonepar
00001200959
Réf. Fournisseur
200959
Réf. Commerciale
Legrand
composition:
autre
type de charge:
universel
mode de pose:
support de module
tension nominale (Un):
240...240 V
couleur:
blanc
matériau:
plastique
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
fréquence:
50...60 Hz
tension de commande:
100...240 V
puissance nominale charge ohmique/résistive:
20...300 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
2.5...2.5 mm²
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
38.7 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Compatible avec boites d'encastrement de 40 et 50 mm
Compatible toute charge grâce au neutre
Connexion par bornes à vis
Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
Possibilité de l'associer à des boutons-poussoirs pour multiplier le nombre de points de commande
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables