Legrand - VARIATEUR UNIVERSEL SANS NEUTRE 2FILS 125W ARTEOR ALU - 572936A

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - VARIATEUR UNIVERSEL SANS NEUTRE 2FILS 125W ARTEOR ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton-poussoir

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • type de charge - universel et LED

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972556057

Réf. Sonepar

00001255605

Réf. Fournisseur

572936A

Réf. Commerciale

Legrand

type de commande:

bouton-poussoir

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

type de charge:

universel et LED

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

110...230 V

couleur:

aluminium

matériau:

plastique

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

fixation par clic

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

fréquence:

50...60 Hz

tension de commande:

110...230 V

puissance max. de commutation LED:

125 W

consommation d'énergie:

0.3 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

1.5...2.5 mm²

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

45 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non