Legrand - Veilleuse lampe torche avec batterie avec 2 LEDs haute lum + fiche 2P 10A - noir - 050679

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Veilleuse lampe torche avec batterie avec 2 LEDs haute lum + fiche 2P 10A - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • source lumineuse fournie - Oui

  • rotatif - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970010650

Réf. Sonepar

00001001065

Réf. Fournisseur

050679

Marque

Legrand

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur de la lumière:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

rotatif:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec prise:

Non

raccordement USB:

Non

avec télécommande:

Non

Veilleuse lampe torche avec batterie avec 2 LEDs haute luminosité et fiche 2P 10A - mode lampe torche avec luminosité maximale ou mode veilleuse avec luminosité réglable - noir

Les Atouts de l'article:

Veilleuse lampe torche avec batterie Avec 2 LEDs haute luminosité et fiche 2P - 10A - Noir En mode lampe torche : intensité lumineuse maximale, de couleur froide - En mode veilleuse intensité lumineuse réglable Autonomie de la batterie : 1h30 minimum