fin de vie

Legrand - VERT 4X2P+T 2USB IND AL - 050398

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - VERT 4X2P+T  2USB IND  AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • Avec dispositif on/off - Oui

  • protection contre les surtensions - Oui

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970832320

Réf. Sonepar

00001083232

Réf. Fournisseur

050398

Marque

Legrand

nombre de prises avec contact de terre:

0

Avec dispositif on/off:

Oui

protection contre les surtensions:

Oui

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

aluminium

forme de boîtier:

autre

nombre de prises européennes:

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

4

nombre de prises pour appareils froids:

0

interrupteur différentiel:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

nombre d'autres prises de courant:

3

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1.5 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

2 m

prise inclinée ou inclinable:

Oui

angle de l'insert central vrillé:

45°

Legrand - Rallonge multiprise 4x2P+T 16A 230V + 1 chargeur induction et 2 modules de charge USB 2,4A - alu et noir