Leuze Electronic - A7-V1-BZ1-M Signalisation: Sonore Consommation, max.: 70 mA Forme: Cylindrique D - 50135462

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - tonalité continue/tonalité intermittente
diamètre externe - 70 mm
couleur - autre
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00533135462
Réf. Fournisseur
50135462
Marque
Leuze Electronic
fonction:
tonalité continue/tonalité intermittente
diamètre externe:
70 mm
couleur:
autre
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
DC
son ajustable:
Non
indice de protection (IP):
IP66
volume:
100 dB


