Leuze Electronic - AC-PLM-8 Connexion: Connecteur rond, M12, Métallique, Axiale, 8 pôles Nombre de - 63000845


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 8
longueur du câble - 0 mm
type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533000865
Réf. Fournisseur
63000845
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
nombre de pôles:
8
longueur du câble:
0 mm
type de contact à fiche, extérieur:
mâle (fiche)
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier
type de contact à fiche, intérieur:
sans
nombre de contacts d'alimentation:
8
nombre de contacts de commande:
8
revêtement du boîtier:
autre
avec raccordement de blindage:
Oui
filetage à visser:
M12
avec raccordement PE:
Oui