Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Leuze Electronic - Adhesif reflechissant REF 4-A-50X1000

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 50 mm

  • largeur - 50 mm

  • diamètre externe - 1 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8499092581252

Réf. Sonepar

00533038060

Réf. Fournisseur

50038060

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

forme

rectangulaire

hauteur

50 mm

largeur

50 mm

diamètre externe

1 mm

nombre de trous de fixation

0

fixation auto-adhésive

Non

avec étalon

Non

Forme: Rectangulaire Surface réfléchissante: 50 mm Matériau: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA Fixation: Autocollant Poids net: 20 g eCl@ss 9.0: 27273601 Numéro de