Leuze Electronic - Adhesif reflechissant Reflexfolie 749x914mm-S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
fixation auto-adhésive - Non
avec étalon - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8499094019111
Réf. Sonepar
00533104363
Réf. Fournisseur
50104363
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
forme
rectangulaire
fixation auto-adhésive
Non
avec étalon
Non
Forme: Rectangulaire Surface réfléchissante: 749 mm x 914 mm Désignation chimique du matériau: PMMA Fixation: À coller Poids net: 877 g eCl@ss 9.0: 27273601 Numéro de tarif douani