Leuze Electronic - Amplificateur de fibre optique LV463.7-4T-M8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...24 V
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP50
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533118405
Réf. Fournisseur
50118405
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...24 V
courant de sortie max.
100 mA
indice de protection (IP)
IP50
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
sortie analogique 0 V ... 10 V
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V
Non
finition du raccordement électrique
connecteur M8
finition de la sortie de commutation
PNP
finition de la fonction de commutation
programmable/configurable
avec fonction de masquage
Non
classe de protection du matériel
classe de protection 0
type de tension
DC
largeur de l'amplificateur
10 mm
hauteur de l'amplificateur
31.5 mm
longueur de l'amplificateur
72 mm
indication
LED
procédé de réglage
ajustage manuel
type de construction du boîtier
Quader
courant à vide
40 mA
type de lumière
lumière rouge non polarisée
fréquence de commutation
2500 Hz
température ambiante
-10...55 °C
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la gaine de câble
autre
matériau du cœur de fibre optique
autre
avec fonction temporelle
Non
Modèle spécial: Fonction temporelle Source lumineuse: LED Tension d'alimentation: 12 ... 24 V, CC Sorties de commutation numériques: 1 pièce(s) Sortie de commutation 1: Transistor