Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - BAT-Charger-HS-4 Desk-EU Adapté pour: HS 6678 Tension d'alimentation: 100 ... 24 - 50142143

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - BAT-Charger-HS-4 Desk-EU Adapté pour: HS 6678 Tension d'alimentation: 100 ... 24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 100...240 V

  • tension de charge - 100...240 V

  • chargeur rapide - Oui

  • indice de protection (IP) - autre

  • avec fonction décharge - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533001502

Réf. Fournisseur

50142143

Marque

Leuze Electronic

tension nominale (Un):

100...240 V

tension de charge:

100...240 V

chargeur rapide:

Oui

indice de protection (IP):

autre

avec fonction décharge:

Oui

Adapté pour: HS 6678 Tension d'alimentation: 100 ... 240 V, CA Emplacements de raccordement accumulateur: 4 pièce(s) eCl@ss 9.0: 27050690 Numéro de tarif douanier: 85044055