Leuze Electronic - BCL 308i R1 M 102 P Fonctions: AutoReflAct, Affichage à LED, AutoConfig, AutoCon - 50141549

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - BCL 308i R1 M 102 P Fonctions: AutoReflAct, Affichage à LED, AutoConfig, AutoCon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 95 mm

  • hauteur du capteur - 44 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533001380

Réf. Fournisseur

50141549

Marque

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

fiche

classe de protection des lasers:

classe 1

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

95 mm

hauteur du capteur:

44 mm

longueur du capteur:

68 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...30 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec sortie du champ d'alerte:

Non

longueur d'onde du capteur:

655 nm

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Fonctions: AutoReflAct, Affichage à LED, AutoConfig, AutoControl, Comparaison au code de référence, Mode d'alignement, Technique des fragments de code Vitesse de balayage typique