Leuze Electronic - BCL 500i ON 100 H Modèle spécial: Chauffage Fonctions: AutoConfig, Affichage à L - 50105458


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux d'échantillonnage - 10 Hz
classe de protection des lasers - classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 173 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Code à Barre 1D
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533105458
Réf. Fournisseur
50105458
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
taux d'échantillonnage:
10 Hz
classe de protection des lasers:
classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
173 mm
hauteur du capteur:
84 mm
longueur du capteur:
147 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
température ambiante:
-35...40 °C
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec sortie du champ d'alerte:
Non
longueur d'onde du capteur:
650 nm
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non