Leuze Electronic - BCL 900i SN 102 Fonctions: Technique des fragments de code, Affichage à LED, Aut - 50129661

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • classe de protection des lasers - classe 2

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 2

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - NPN

  • largeur du capteur - 216 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533129661

Réf. Fournisseur

50129661

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

classe de protection des lasers:

classe 2

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

NPN

largeur du capteur:

216 mm

hauteur du capteur:

96 mm

longueur du capteur:

127 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

température ambiante:

0...50 °C

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec sortie du champ d'alerte:

Non

longueur d'onde du capteur:

650 nm

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Fonctions: Technique des fragments de code, Affichage à LED, AutoConfig, Mode d'alignement Vitesse de balayage typique: 1.000 scans/s Distance de lecture: 525 ... 1.500 mm Techniq