Leuze Electronic - BCL 92 SM 310 Fonctions: Commande de porte de lecture, Affichage à LED, AutoConf - 50143263


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
classe de protection des lasers - classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 2
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - NPN
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Code à Barre 1D
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533001949
Réf. Fournisseur
50143263
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
classe de protection des lasers:
classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
62 mm
hauteur du capteur:
23.8 mm
longueur du capteur:
56.9 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
température ambiante:
5...40 °C
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec sortie du champ d'alerte:
Non
longueur d'onde du capteur:
655 nm
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non