Leuze Electronic - BCL 92 SM 800 Fonctions: Mode d'alignement, Affichage à LED, AutoConfig, Command - 50143265

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - BCL 92 SM 800 Fonctions: Mode d'alignement, Affichage à LED, AutoConfig, Command

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 2

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - NPN

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533002019

Réf. Fournisseur

50143265

Marque

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

classe de protection des lasers:

classe 1

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

NPN

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

62 mm

hauteur du capteur:

23.8 mm

longueur du capteur:

43.5 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

température ambiante:

5...40 °C

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec sortie du champ d'alerte:

Non

longueur d'onde du capteur:

655 nm

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Fonctions: Mode d'alignement, Affichage à LED, AutoConfig, Commande de porte de lecture, Comparaison au code de référence, E/S, Form at de sortie sélectionnable, Lecture multiple