Leuze Electronic - BCL 95 M2/R2 Fonctions: E/S, Affichage à LED, AutoConfig, Commande de porte de l - 50138196

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - câble
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - NPN
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 62 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Code à Barre 1D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533001141
Réf. Fournisseur
50138196
Marque
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique:
câble
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
62 mm
hauteur du capteur:
23.8 mm
longueur du capteur:
43.5 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
température ambiante:
5...40 °C
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4.75...5.5 V
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec sortie du champ d'alerte:
Non
longueur d'onde du capteur:
655 nm
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non


