Leuze Electronic - Cable de liaison KB 232-1 IT190x
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - autre
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
longueur du câble - 3 m
matériau de la gaine de câble - PVC
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8499094088827
Réf. Sonepar
00533114517
Réf. Fournisseur
50114517
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition raccordement électrique, côté champ
autre
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
longueur du câble
3 m
matériau de la gaine de câble
PVC
disposition de la rampe de câble, côté champ
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier
autre
type de contact à fiche, côté boîtier
femelle (douille)
sans halogène
Oui
couleur de la gaine de câble
noir
blindé
Non
type de câble
multiconducteur
réticulé
Non
matériau du corps de base de contact
autre
matériau du revêtement de contact
autre
indice de protection (IP)
autre
Adapté pour: Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 1300, Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1900g, Lecteurs mobiles de co des 2D, série IT 1902g, Lecteurs mobiles de co