Leuze Electronic - Cable de liaison KDS U-M12-5A-M12-5A-P1-003-25X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
nombre de pôles - 5
longueur du câble - 0.3 m
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533140174
Réf. Fournisseur
50140174
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition raccordement électrique, côté champ
M12
type de contact à fiche, côté champ
mâle (fiche)
nombre de pôles
5
longueur du câble
0.3 m
matériau de la gaine de câble
PUR (polyuréthane)
disposition de la rampe de câble, côté champ
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
type de contact à fiche, côté boîtier
femelle (douille)
sans halogène
Oui
couleur de la gaine de câble
noir
avec affichage LED
Non
blindé
Non
type de câble
multiconducteur
réticulé
Non
matériau du corps de base de contact
autre
matériau du revêtement de contact
autre
indice de protection (IP)
IP65
Adapté pour: Adaptateur pour changement de ODSL9 à ODS9 Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage A, 5 pôles Connexion 2: Connecteur rond, M12, Axiale, Pris