Leuze Electronic - Cable de raccordement KD U-M12-4A-T0-050 F+B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre
nombre de pôles - 4
longueur du câble - 5 m
matériau de la gaine de câble - autre
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533003070
Réf. Fournisseur
50148350
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition raccordement électrique, côté champ
extrémité de ligne libre
nombre de pôles
4
longueur du câble
5 m
matériau de la gaine de câble
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
type de contact à fiche, côté boîtier
femelle (douille)
sans halogène
Oui
couleur de la gaine de câble
gris
blindé
Non
type de câble
multiconducteur
réticulé
Non
matériau du corps de base de contact
autre
matériau du revêtement de contact
autre
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...105 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...105 °C
indice de protection (IP)
IP67
Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage A, 4 pôles Connecteur rond, LED: Non Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Non Longueur de câble: 5.000 mm Matériau