Leuze Electronic - Cable de raccordement KS S-M12-5A-P1-250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre
nombre de pôles - 5
longueur du câble - 25 m
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533002317
Réf. Fournisseur
50144054
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition raccordement électrique, côté champ
extrémité de ligne libre
nombre de pôles
5
longueur du câble
25 m
matériau de la gaine de câble
PUR (polyuréthane)
disposition de la rampe de câble, côté champ
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
sans halogène
Oui
couleur de la gaine de câble
noir
avec affichage LED
Non
blindé
Oui
type de câble
multiconducteur
réticulé
Non
matériau du corps de base de contact
autre
matériau du revêtement de contact
autre
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...80 °C
indice de protection (IP)
IP67
Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise mâle, Codage A, 5 pôles Connecteur rond, LED: Non Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Oui Longueur de câble: 25.000 mm Matériau d