Leuze Electronic - Capteur a codage magnetique MC336-S1M8-A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0
type de construction du boîtier - Quader
conditions de montage mécaniques du capteur - autre
distance de commutation - 8 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533001056
Réf. Fournisseur
63001056
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
0
type de construction du boîtier
Quader
conditions de montage mécaniques du capteur
autre
distance de commutation
8 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
0
type d'actionnement
aimant
finition du raccordement électrique
connecteur M8
largeur du capteur
26.2 mm
hauteur du capteur
13 mm
longueur du capteur
36 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
non revêtu
distance de commutation protégée ARRÊT
11 mm
distance de commutation protégée MARCHE
3 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
500 mA
température ambiante
-20...70 °C
courant de sortie min.
500 mA
type de tension
AC/DC
détection transversale/de court-circuit possible
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
avec affichage du statut
Non
indice de protection (IP)
IP67
Attribution des contacts: 1NF + 1NO Connexion: Connecteur rond, M8, Métallique, 4 pôles Dimension: 26,2 mm x 13 mm x 36 mm Matériau du boîtier: Plastique, Renforcé à la fibre de v